曜日別特売

ケミカルフィルター ピュアプット ボックス

ケミカルフィルター ピュアプット ボックス - アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ピュアプット ボックス - アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ピュアプット ボックス - アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ピュアプット ボックス - アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ピュアプット ボックス - アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ピュアプット ボックス - アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ピュアプット ボックス - アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ピュアプット ボックス - アイ・オー・テクノロジーズ

高性能破砕状活性炭基材の吸着剤を不織布シートで包み込みました。コンパクトサイズなので美術館、博物館の展示ケースに簡単に設置できます。美術品などを搬送する際の梱包に容易に入れられます。不織布包装で発塵がなく、取り扱いの際に手が汚れません。

用途【PurePut BOX/ピュアプットボックス】シート包装(箱入り)ガス吸着剤。箱入り吸着剤の決定版。調湿ボックスに設置が出来るような箱サイズの吸着剤。幅(mm)330高さ(mm)40奥行(mm)110構造シート包装型(箱入りタイプ)
注意
※使用環境や条件によって性能は大きく異なりますのでご注意ください。可燃性の素材が含まれますので法規制を受ける場合はご注意ください。高温、高湿度の環境下では使用しないでください。水洗い等による再生は出来ませんのでご注意ください。水に濡れるとフィルター性能が著しく劣化します。納入時の不具合、使用中の予期せぬ破損など生じた場合無償保証いたします。保証期間は納入後1年以内に限ります。以下の場合は保証対象外(有償対応)となりますのでご注意ください。1使用上の誤り、またはお取り扱いが不適切な為に生じた破損2火災・地震・水害などの天変地異等によって生じた破損3損傷の原因が本製品以外の機器等(外部要因)にある場合4製造メーカー以外の手によって修理・改造された部分の破損粉塵やガス成分の除去に関するフィルター性能の劣化についても保証対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
対象ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19243415PurePUT-BDH4-IOT1セット(5箱)(酸性ガス吸着用)酢酸、ギ酸等
オープン
47,980
52,778(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19243431PurePUT-BDN4-IOT1セット(5箱)(アルカリ性ガス吸着用)アンモニア等
オープン
47,980
52,778(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19243440PurePUT-BDK4-IOT1セット(5箱)(有機ガス吸着用)有機ガス
オープン
47,980
52,778(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19243449PurePUT-BDHN4-IOT1セット(10箱×2種類)(酸性ガス吸着用+アルカリ性ガス吸着用セット)酸性ガス:酢酸、ギ酸等 アルカリ性ガス:アンモニア等
オープン
83,980
92,378(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19243458PurePUT-BDHK4-IOT1セット(10箱×2種類)(酸性ガス吸着用+有機ガス吸着用セット)酸性ガス:酢酸、ギ酸等 有機ガス:有機ガス酢酸
オープン
83,980
92,378(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19243467PurePUT-BDNK4-IOT1セット(10箱×2種類)(アルカリ性ガス吸着用+有機ガス吸着用セット)アルカリ性ガス:アンモニア等、有機ガス:有機ガス
オープン
83,980
92,378(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19243476PurePUT-BDHNK4-IOT1セット(15箱×3種類)(酸性ガス吸着用+アルカリ性ガス吸着用+有機ガス吸着用セット)酸性ガス:酢酸、ギ酸等 アルカリ性ガス:アンモニア等、有機ガス:有機ガス
オープン
129,800
142,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする