タンク式高圧洗浄機

タンク式高圧洗浄機 - アイリスオーヤマタンク式高圧洗浄機 - アイリスオーヤマタンク式高圧洗浄機 - アイリスオーヤマタンク式高圧洗浄機 - アイリスオーヤマタンク式高圧洗浄機 - アイリスオーヤマタンク式高圧洗浄機 - アイリスオーヤマタンク式高圧洗浄機 - アイリスオーヤマタンク式高圧洗浄機 - アイリスオーヤマ

水を貯めるタンク式だからベランダやマンションの階段など、水道のない場所でも清掃できます。温水も使用可能で、頑固な汚れも落としやすいです。騒音値を約10%カットし、静音化を実現しました。タンク式シリーズ最大圧力7.5MPaで、より汚れが落ちやすくなりました。

質量(kg)11.5ホワイト消費電力(W)1200タンク容量(L)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×316×525常用吐出圧力(MPa)7.5電源コード(m)5高圧ホース(m)8吐出水量(L/h)常用250、最大300最高許容圧力(MPa)11.2使用水温(℃)50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19250878SBT-751
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする