冷凍冷蔵庫 428L

冷凍冷蔵庫 428L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 428L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 428L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 428L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 428L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 428L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 428L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 428L - アイリスオーヤマ

大容量冷凍室で買いだめも安心です。使いやすさにこだわったモデルで、冷凍室庫は5段引き出しなので細かく収納でき整理整頓しやすいです。ステンレススライドレール採用で最後まで引き出せる仕様です。奥まで見やすく取り出しやすいです。奥行スリムタイプで奥まで手が届きやすいです。キッチンから出っ張らないデザインです。

質量(kg)商品:103内容量(L)定格:428寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品:650×628×1830定格内容積(L)冷凍庫:152、冷蔵庫:221、野菜室:55内訳【冷凍庫(L)】上段冷凍室:66、下段冷凍室:86内容量1台
注意
※空港へのお届けはできかねます
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※大型商品の為、配送に10日前後かかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19250921IRSN-FX43A-Wシルキーホワイト
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19250930IRSN-FX43A-Hノーブルグレー
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19251000IRSN-FX43A-Wシルキーホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19251009IRSN-FX43A-Hノーブルグレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする