曜日別特売

冷凍冷蔵庫 428L

冷凍冷蔵庫 428L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 428L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 428L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 428L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 428L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 428L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 428L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 428L - アイリスオーヤマ

奥行62.8cmで同容量帯業界最薄設計です。奥まで手が届きやすく、スペースにゆとりが生まれます。152Lの冷凍容量と冷凍室は5段引き出しなので細かく収納でき整理整頓しやすいです。使いやすさにこだわった仕様で、食材に合わせて高さ変更可能な段違い棚、ステンレスレールなので手前まで引き出せるため奥まで見やすいです。使い切れる分を収納できる野菜室は白菜やキャベツも丸ごと入ります。野菜くず捨て穴も搭載で衛生的に保つことができます。

質量(kg)商品:103内容量(L)定格:428寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品:650×628×1830定格内容積(L)冷凍庫:152、冷蔵庫:221、野菜室:55内訳【冷凍庫(L)】上段冷凍室:66、下段冷凍室:86内容量1台
注意
※空港へのお届けはできかねます
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※大型商品の為、配送に10日前後かかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19250896IRSN-SX43A-Wシルキーホワイト
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19250905IRSN-SX43A-Hノーブルグレー
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19250975IRSN-SX43A-Wシルキーホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19250991IRSN-SX43A-Hノーブルグレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする