早川工業
カラータワシ グリーン
水に浮く束子です。
水切れのよい化学繊維のタワシです
ざる、まな板、調理器具や、凹凸面の洗いに便利です
用途
化学繊維のタワシ
材質
ポリプロピレン、鉄線
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約120×130×40
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19251770
-
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください