曜日別特売

棕櫚ホーキ 特大

棕櫚ホーキ 特大 - 早川工業棕櫚ホーキ 特大 - 早川工業棕櫚ホーキ 特大 - 早川工業棕櫚ホーキ 特大 - 早川工業

幅広タイプで効率良く掃けます。
大きい棕櫚ホーキ長柄です

用途天然素材のホウキ材質PVC被膜木、棕櫚、ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1250×450×30繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19251910-
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする