曜日別特売

【無地】スムースタッチ タッチペン付きボールペン 100本入り

【無地】スムースタッチ タッチペン付きボールペン 100本入り - ジャストコーポレーション【無地】スムースタッチ タッチペン付きボールペン 100本入り - ジャストコーポレーション【無地】スムースタッチ タッチペン付きボールペン 100本入り - ジャストコーポレーション【無地】スムースタッチ タッチペン付きボールペン 100本入り - ジャストコーポレーション

書き味も肌触りも滑らかな
タッチペン機能付きボールペン
人気のタッチペン機能付きですが、低い筆記抵抗で書き味が滑らかです。様々なシーンでも継続的にご使用頂けて名入れボールペンとしてノベルティに最適な商品です。
ガイアの彫刻の光り方
心地よいマット素材
表面が温かみのあるマット調素材で、さわり心地がよくサラサラとした質感です。ほどよい重量感も相まって、ずっと触れていたくなるボールペンです。
洗練されたデザイン
替芯があるからずっと使える
メーカー品以外のノーブランド商品は、替芯がなく使い切りというケースが多くあります。 スムースタッチは替芯がございますので、企業様の社内備品用ボールペンとして採用されることも多い商品です。
マット素材のボールペンにタッチペンがついたレーザー彫刻対応の多機能ボールペンです。
書き味も滑らかで、落ち着いた色合いの高級感溢れるボールペンです。
金属製+マット素材+タッチペンがついていながらも低価格を実現いたしました。

材質アルミ本体にマット仕上げ質量(g)17方式ノック式芯径(mm)0.7インク色なめらか黒インク油性直径×長さ(mm)10×145商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(1箱×100本)
注意
※WEB注文専用商品です。OPP袋に詰めた状態で納品されます。(傷防止のため)
※1色印刷とフルカラー印刷では同じ色で印刷をしても仕上がりが異なります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(軸)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19251490PNC-BOW-1212R
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19251499PNC-BOW-1212R
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19251508PNC-BOW-1212R
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19251517PNC-BOW-1212Rココアグレー
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19251526PNC-BOW-1212Rターコイズ
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
離島数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする