【名入れ】Noble(ノーブル) ゲルインクボールペン 100本入り

【名入れ】Noble(ノーブル) ゲルインクボールペン 100本入り - ジャストコーポレーション【名入れ】Noble(ノーブル) ゲルインクボールペン 100本入り - ジャストコーポレーション【名入れ】Noble(ノーブル) ゲルインクボールペン 100本入り - ジャストコーポレーション【名入れ】Noble(ノーブル) ゲルインクボールペン 100本入り - ジャストコーポレーション【名入れ】Noble(ノーブル) ゲルインクボールペン 100本入り - ジャストコーポレーション【名入れ】Noble(ノーブル) ゲルインクボールペン 100本入り - ジャストコーポレーション【名入れ】Noble(ノーブル) ゲルインクボールペン 100本入り - ジャストコーポレーション

金属口金・クリップ・ノック部分にゴールドパーツが使用されており、 煌やかな印象のペンです。本体色は流行りのパステルカラーを含む4色展開で、ゴールドの彫刻名入れが特別感を演出してくれます。
本体軸も心地よいマット素材で握りやすい商品です。見た目だけでなく、サラサラとした書きごこちのゲルインクで筆記性能も抜群です。

材質本体:アルミ金属+表面2層仕上げ(内層鏡面加工 / 外層マット塗装)質量(g)17.5方式ノック式芯径(mm)0.7インク色ブラックインクゲルインク直径×長さ(mm)10×137商品タイプ本体サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(1箱×100本)
注意
※WEB注文専用商品です。OPP袋に詰めた状態で納品されます。(傷防止のため)
※1色印刷とフルカラー印刷では同じ色で印刷をしても仕上がりが異なります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(軸)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19251359PNC-BOW-S001-Pアイスブルー
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19251368PNC-BOW-S001-Pアッシュピンク
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19251377PNC-BOW-S001-Pライムグリーン
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19251386PNC-BOW-S001-Pリッチブラック
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
離島数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする