曜日別特売

【無地】Noble(ノーブル) ゲルインクボールペン 300本入り

【無地】Noble(ノーブル) ゲルインクボールペン 300本入り - ジャストコーポレーション【無地】Noble(ノーブル) ゲルインクボールペン 300本入り - ジャストコーポレーション【無地】Noble(ノーブル) ゲルインクボールペン 300本入り - ジャストコーポレーション【無地】Noble(ノーブル) ゲルインクボールペン 300本入り - ジャストコーポレーション【無地】Noble(ノーブル) ゲルインクボールペン 300本入り - ジャストコーポレーション【無地】Noble(ノーブル) ゲルインクボールペン 300本入り - ジャストコーポレーション

金属口金・クリップ・ノック部分にゴールドパーツが使用されており、 煌やかな印象のペンです。本体色は流行りのパステルカラーを含む4色展開で、ゴールドの彫刻名入れが特別感を演出してくれます。
本体軸も心地よいマット素材で握りやすい商品です。見た目だけでなく、サラサラとした書きごこちのゲルインクで筆記性能も抜群です。

商品タイプ本体インク色ブラック方式ノック式インクゲルインク材質本体:アルミ金属+表面2層仕上げ(内層鏡面加工 / 外層マット塗装)質量(g)17.5芯径(mm)0.7直径×長さ(mm)10×137繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(1箱×300本)
注意
※WEB注文専用商品です。OPP袋に詰めた状態で納品されます。(傷防止のため)
※1色印刷とフルカラー印刷では同じ色で印刷をしても仕上がりが異なります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(軸)
芯径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19251280PNC-BOW-S001アイスブルー0.7
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19251289PNC-BOW-S001アッシュピンク0.7
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19251298PNC-BOW-S001ライムグリーン0.7
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19251307PNC-BOW-S001リッチブラック0.7
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
離島数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする