2層式だから叶う。極上のおやすみヘアケア
・こだわりの植物由来成分※1を使用した「オイル層」が髪の外側にツヤを与え、保護します。
・コラーゲン配合の「セラム層」が内部構造を補修※2し髪の内側から弾力とハリを向上させます
・保湿&毛髪補修で、美しい髪へ導きます
8種の天然精油の香りに包まれ 髪も心もうっとり癒される夜を
・思わず深呼吸したくなるようなすっきりとして落ち着いたハーバルベルガモットの香り
・リラックスタイムを過ごしたいときにおすすめ
4つの無添加
・合成着色料、合成香料、鉱物油、パラベン 一切不使用
※1…アルガンオイル、ツバキ油、スクワラン
※2…毛髪補修成分:加水分解コラーゲン、水溶性コラーゲン、水溶性コラーゲンクロスポリマー
【配合精油】ベルガモットFCF・レモン・マジョラムスイート・ユーカリラディアータ・シダーウッドバージニア・クラリセージ・ゼラニウム・ベンゾイン
【プッシュ回数】約500プッシュ分
用途【使用方法】2層式になっていますので、容器をよく振ってからご使用ください。洗髪後の軽くタオルドライした髪にお使いください。適量を手に取り、毛先を中心に髪全体になじませ、その後よく乾かしてください。成分水、パルミチン酸エチルヘキシル、ラウリン酸メチルヘプチル、スクワラン、ペンチレングリコール、1,2-ヘキサンジオール、シクロペンタシロキサン、メドウフォーム-δ-ラクトン、加水分解コラーゲン、水溶性コラーゲン、水溶性コラーゲンクロスポリマー、ニンジン根エキス、加水分解クチナシエキス、シアノコバラミン、プルラン、BG、アルガニアスピノサ核油、コメヌカ油、ダイズ油、ツバキ種子油、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、キサンタンガム、デキストリン、ヤシ油脂肪酸PEG-7グリセリル、トコフェロール、クエン酸、クエン酸Na、エチルヘキシルグリセリン、フェノキシエタノール、エトキシジグリコール、香料材質化粧箱:紙、ボトル:PET、ポンプ:PP色紺・緑質量(g)132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×40×195内容量1個(100mL)