曜日別特売

SLEEP STEP ボディオイル クリアビューティー

SLEEP STEP ボディオイル クリアビューティー - SLEEP STEPSLEEP STEP ボディオイル クリアビューティー - SLEEP STEPSLEEP STEP ボディオイル クリアビューティー - SLEEP STEPSLEEP STEP ボディオイル クリアビューティー - SLEEP STEPSLEEP STEP ボディオイル クリアビューティー - SLEEP STEPSLEEP STEP ボディオイル クリアビューティー - SLEEP STEP

天然由来成分100%のボディオイル
自分自身をいたわるようにトリートメント
心地よいおやすみへ…うっとりタイム
お風呂上がりのくつろぎの時間に
思わず深呼吸したくなる香り
すっきりとして落ち着いたハーバルベルガモットの香り
天然由来成分100%
植物由来の保湿成分配合:米ぬか油、ホホバ油

用途【使用方法】手のひらに適量をとり、肌になじませながらトリートメントしてください成分コメヌカ油、コメ胚芽油、ホホバ種子油、香料、トコフェロール材質ボトル:PET/ポンプ:PE、PP/箱:紙紺・緑質量(g)132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×40.5×154内容量1個(100mL)
注意
※【使用上の注意】
※肌に異常が生じてないかよく注意してご使用ください。
※肌に合わないときはご使用をおやめください。
※次のような場合は使用を中止してください。
※使用中、または使用後に赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が現れた場合。
※使用した肌に直射日光が当たり上記のような異常が現れた場合。
※そのまま使用を続けますと症状を悪化させることがあるので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
※傷やはれもの、湿疹等、異常のある部位には使用しないでください。
※極端に高温、または低温の場所や直射日光のあたる場所を避け、乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※目に入った時は直ちに洗い流してください。
※天然成分により色や香りがばらつくことがありますが、品質には問題ありません。
※開封後6か月以内にご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19252086-
オープン
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする