曜日別特売

SLEEP STEP アロマティックボディミルク クリアビューティー

SLEEP STEP アロマティックボディミルク クリアビューティー - SLEEP STEPSLEEP STEP アロマティックボディミルク クリアビューティー - SLEEP STEPSLEEP STEP アロマティックボディミルク クリアビューティー - SLEEP STEPSLEEP STEP アロマティックボディミルク クリアビューティー - SLEEP STEPSLEEP STEP アロマティックボディミルク クリアビューティー - SLEEP STEPSLEEP STEP アロマティックボディミルク クリアビューティー - SLEEP STEP

お風呂上がりの新習慣!
・濡れたお肌にサッと塗り、タオルで抜き取るだけの簡単ボディケア
・浴室内でケアすることで温まった体を冷めさせないように…
・首から下は全身これ1本で保湿ケア※1
しっとり保湿、なのにべたつかないのが嬉しい!
・ミルクと水がまざり合うことでスーッと伸びやかな使用感に
・リンパを流すようなセルフケアにも♪
8種の天然精油の香りに包まれ
浴室内でうっとりしながら保湿ケア
・肌へ塗った瞬間100%天然精油で調香されたナイトアロマの香りに包まれます
・思わず深呼吸したくなるようなすっきりとして落ち着いたハーバルベルガモットの香り
・リラックスタイムを過ごしたいときにおすすめ
4つの無添加・合成着色料、合成香料、鉱物油、パラベン 一切不使用
※1…保湿成分:ホホバ油、スクワラン、シア脂など

用途【使用方法】入浴直後の濡れた肌に適量をお肌によくなじませてマッサージするようにご使用ください。ご使用後は、軽くタオルで押さえるように全身の余分な水気をふき取ってください。成分水、スクワラン、BG、ペンチレングリコール、ジグリセリン、グリセリン、PEG/PPG/ポリブチレングリコール‐8/5/3グリセリン、マカデミア種子油、ホホバ種子油、オリーブ果実油、シア脂、グリコシルトレハロース、グリチルリチン酸2K、ポリクオタニウム‐51、ヒアルロン酸Na、ナイアシンアミド、乳酸桿菌、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、グルコシルヘスペリジン、(ダイマージリノール酸/ステアリン酸/ヒドロキシステアリン酸)ポリグリセリル-10、マルトデキストリン、ポリソルベート60、加水分解水添デンプン、(アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、水酸化K、香料材質PET紺・緑質量(g)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×155内容量1個(200mL)
注意
※【使用上の注意】
※肌に異常が生じてないかよく注意してご使用ください。
※化粧品が肌に合わないとき、即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま使用を続けますと症状を悪化させることがあるので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
※(1)使用中、または使用後に赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が現れた場合。
※(2)使用した肌に直射日光が当たり上記のような異常が現れた場合。
※傷やはれもの、湿疹等、異常のある部位には使用しないでください。
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※極端に高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
※原料の性質上、まれに色、香り、液性が変わったり、沈殿が発生することがありますが、製品の品質には影響ありません。
※目に入った時は直ちに洗い流してください。
※塗った後の肌は滑りやすいのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19252129-
オープン
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする