コンビ
くるくるゆらリン2
揺らすとおなかのプロペラがぐるぐる回転
幅(mm)
155
質量(kg)
0.39
高さ(mm)
140
奥行(mm)
120
適合年齢(歳)
3か月~
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19261746
-
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください