コンビ
にぎってなめなめかみかみフラワー
ビーズの音も楽しめる、かみ心地いろいろな歯がため。
幅(mm)
100
質量(kg)
0.045
高さ(mm)
95
奥行(mm)
20
適合年齢(歳)
3か月~
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19261728
-
¥
700
¥
689
¥
758
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください