Green Ace
両刃造林鎌
山林の草刈りや枝払いに適した鎌で、長柄で立ったまま作業できるため、効率的で疲れにくい。
鋼付刃で切れ味が良く、耐久性にも優れた鎌。
切れ味重視で研ぎ易く、持ち運びに便利な専用刃ケース付き。
用途
雑草下刈りから枝払いまで。
仕様
鋼付
付属品
専用刃ケース
寸法(mm)
1360×250×40
質量(g)
980
刃形
両刃鎌
柄長さ(mm)
1200
刃渡り(mm)
250(カーブ)
内容量
1本
注意
※本品は刃物です。取扱には充分注意して下さい。
※使用前には周囲に人がいないか安全を確認してから使用して下さい。(特に本品を振り回したりしないで下さい)
※刃先と柄部分にゆるみが出た場合は、絶対に使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19267906
GK-25
ナギ型
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
19267915
GK-26
登型
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください