キザキ
ノルディックウォーキングポール
最長90~115cm(適用身長143~183cm)
ワンタッチでサイズ調整が可能なカムレバー固定方式採用
材質
支柱:アルミ合金材 グリップ:エラストマー
色
カーキ
質量(g)
248(1本)
寸法(cm)
90~115
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19265185
APAI-7H202
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください