マキテック
楽ティ
お出かけ時の良きパートナー!使い勝手の良い車いす!
材質
フレーム:アルミ シート:ポリエステル キャスター:PU
質量(kg)
7.1
色
緑チェック
耐荷重(kg)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
49.5×82×96
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
49.5×36.5×64.5
前座高(cm)
49
後座高(cm)
47
座面幅(cm)
36
座面奥行(cm)
36.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19265158
NP-660GN
¥
51,000
¥
50,980
非課税商品
¥
50,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください