パワークッションL118

パワークッションL118 - ヨネックス(YONEX)パワークッションL118 - ヨネックス(YONEX)パワークッションL118 - ヨネックス(YONEX)パワークッションL118 - ヨネックス(YONEX)パワークッションL118 - ヨネックス(YONEX)パワークッションL118 - ヨネックス(YONEX)パワークッションL118 - ヨネックス(YONEX)パワークッションL118 - ヨネックス(YONEX)

ソール全面にパワークッションプラスを搭載した新設計ソールで高いクッション性!
ゆったりしたつま先形状、ストレッチとサポート力で異なる性能のアッパー素材を適材適所に配置しフィット感向上!

材質アッパー:撥水ストレッチPUレザー・撥水PUレザー、オートロックファスナー/インソール:パワークッション、ベリークール/ミッドソール:パワークッションプラス、フェザーライトエックス、高強度カーボン、硬質EVA/アウトソール:ラバー、耐摩耗EVA質量(g)約200内容量1足
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19265368SHWL118ホワイト22
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265377SHWL118ホワイト22.5
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265386SHWL118ホワイト23
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265395SHWL118ホワイト23.5
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265411SHWL118ホワイト24
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265420SHWL118ホワイト24.5
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265429SHWL118ホワイト25
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265447SHWL118パールローズ22.5
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265456SHWL118ブラック22.5
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265465SHWL118レッド22.5
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265490SHWL118パールローズ23
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265499SHWL118ブラック23
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265508SHWL118レッド23
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265526SHWL118パールローズ23.5
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265535SHWL118ブラック23.5
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265551SHWL118レッド23.5
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265569SHWL118パールローズ24
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265578SHWL118ブラック24
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265587SHWL118レッド24
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265605SHWL118パールローズ24.5
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265621SHWL118ブラック24.5
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265438SHWL118パープルゴールド22.5
16,000
取扱い終了
返品不可
19265481SHWL118パープルゴールド23
16,000
取扱い終了
返品不可
19265517SHWL118パープルゴールド23.5
16,000
取扱い終了
返品不可
19265560SHWL118パープルゴールド24
16,000
取扱い終了
返品不可
19265596SHWL118パープルゴールド24.5
16,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする