曜日別特売

コンパクトUSB充電式LEDライト 3段調光・防雨型・カラビナ付き

コンパクトUSB充電式LEDライト 3段調光・防雨型・カラビナ付き - オーム電機コンパクトUSB充電式LEDライト 3段調光・防雨型・カラビナ付き - オーム電機コンパクトUSB充電式LEDライト 3段調光・防雨型・カラビナ付き - オーム電機コンパクトUSB充電式LEDライト 3段調光・防雨型・カラビナ付き - オーム電機
(1件のレビュー)

コンパクトなのに明るい
3段調光(ブースターモード/強/弱)、点滅機能付き
COB LEDで広範囲を照らす
IPX3の防雨形
USB充電式(Type-Cケーブル付)
カラビナ付き

付属品充電用USBケーブル(長さ…約20cm)外形寸法(mm)(約)幅45×高さ65×奥行17電源リチウムポリマーバッテリー (3.7V 120mAh 内蔵) ※交換不可本体質量(g)約23保護等級IPX3(防雨形)光源LED ※交換不可充電時間(時間)約0.5(満充電まで) ※充放電 約500回可能定格入力DC5V 0.7A(最大)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19267109LH-C23A5
500
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19267109
2025-11-11
用途: ガレージ内での作業全般
運輸・通信業

コンパクトさ光量は申し分有りません
裏にマグネットがあれば更に良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする