LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 1200lm JIS AA形準拠

LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 1200lm JIS AA形準拠 - オーム電機LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 1200lm JIS AA形準拠 - オーム電機LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 1200lm JIS AA形準拠 - オーム電機LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 1200lm JIS AA形準拠 - オーム電機LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 1200lm JIS AA形準拠 - オーム電機LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 1200lm JIS AA形準拠 - オーム電機

直接目に光があたらない構造
手元が明るくなるように設計
JIS規格 AA形準拠
USB Type-C/USB Type-A搭載
彩りあざやか Ra93
広く照らせる横幅35cmセード
タッチ式3段階調光
角度調整できる
全光束 約1200ルーメン
カラーはホワイト

用途学習・読書/仕事・精密作業仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)約1010出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A)外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時)定格DC24V 1A全光束(Lm)約1200光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)昼光色…約6200照度(Lx)約2500(高さ30cm 100%点灯時)演色指数(Ra)93(平均演色評価数)内容量1個
注意
※Type-C出力ポートはiPhoneの充電に対応していませんので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19267075ODS-LDR3KW
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする