曜日別特売

USB充電式 LEDトーチライト&ランタン 500lm 明暗人感センサー付 IPX4防滴

USB充電式 LEDトーチライト&ランタン 500lm 明暗人感センサー付 IPX4防滴 - オーム電機USB充電式 LEDトーチライト&ランタン 500lm 明暗人感センサー付 IPX4防滴 - オーム電機USB充電式 LEDトーチライト&ランタン 500lm 明暗人感センサー付 IPX4防滴 - オーム電機USB充電式 LEDトーチライト&ランタン 500lm 明暗人感センサー付 IPX4防滴 - オーム電機USB充電式 LEDトーチライト&ランタン 500lm 明暗人感センサー付 IPX4防滴 - オーム電機USB充電式 LEDトーチライト&ランタン 500lm 明暗人感センサー付 IPX4防滴 - オーム電機

手に持ってトーチライト、スタンドに立てかけてランタン
スタンドに立てかけると暗い所で人を検知し自動点灯・消灯
調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅モード付き
明るさ500ルーメン(トーチライト HIGHモード時)
保護等級はIPX4(防まつ形)
乾電池不要のUSB充電式

付属品スタンド、USBケーブル、ネジ(2本)、アンカー(2本)、両面テープ(2枚)、ストラップ質量(g)約167(スタンド含む)外形寸法(mm)(約)幅45×高さ159×奥行46(スタンド含む)電源充電式(充電池内蔵)センサー明暗・人感:水平垂直方向約120°/約6mの範囲で検知(周囲の明るさが暗くなると、人の動きを検知してライトが点灯。点灯後、人の動きが検知されない状態が続いた場合、30秒後に消灯)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)※JIS C 09202003による連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】トーチライト…約3.5/HIGH(ハイ)モード、約6.5/LOW(ロー)モード、ランタン…約10/HIGH(ハイ)モード、約33/LOW(ロー)モード光源白色系LED・赤色LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2200mAh(電池交換不可)光束(Lm)約500※トーチライトHIGHモード時照射距離(m)約250内容量1個
注意
※スタンドから外した状態では暗い所でも人を検知せず点灯しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19267678LHP-SR500-W
4,380
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする