曜日別特売

USB充電式LEDミニマルチライト UVライト付属

USB充電式LEDミニマルチライト UVライト付属 - オーム電機USB充電式LEDミニマルチライト UVライト付属 - オーム電機USB充電式LEDミニマルチライト UVライト付属 - オーム電機USB充電式LEDミニマルチライト UVライト付属 - オーム電機USB充電式LEDミニマルチライト UVライト付属 - オーム電機USB充電式LEDミニマルチライト UVライト付属 - オーム電機

8種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW、黄白色、UV、赤色点灯/点滅)
高輝度発光のBOOSTモードは明るさ最大400ルーメン
UVモード(波長375nm)で偽造紙幣のチェックに、宝石や鉱物の鑑定に
赤色点滅モードは夜間外出時や災害時に便利
保護等級IPX4の防まつ形
USB充電式
携帯に便利なキーリング付き
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠

付属品キーリング、USBケーブル質量(g)約17(キーリング含む)外形寸法(mm)(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約1.5/白色HIGH(ハイ)モード、約2.5/白色MID(ミドル)モード、約11/白色LOW(ロー)モード、約3.5/黄白色モード、約10.5/UV(紫外線)モード、約3/赤色モード、約6.5/赤色(点滅)モード光源白色系LED、赤色系LED、黄白色系LED、UV LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池(電池交換不可)3.7V 300mAh充電時間(時間)約3.5 ※環境温度などにより異なります紫外線波長(nm)375 ±10光束(Lm)約400 ※BOOST(ブースト)モード、満充電時照射距離(m)約75内容量1個
注意
※波長375nmの紫外線LEDは通常の白色LEDと同様に強い光が出ており、直視すると大変危険です。また、長時間皮膚に照射すると悪影響を及ぼします。
※光をのぞきこんだり他の人の目に当てたりしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19267608LH-K4UV37
2,080
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする