曜日別特売

GLEDライト 単3電池式 250lm ズーム機能付 3モード切替

GLEDライト 単3電池式 250lm ズーム機能付 3モード切替 - オーム電機GLEDライト 単3電池式 250lm ズーム機能付 3モード切替 - オーム電機GLEDライト 単3電池式 250lm ズーム機能付 3モード切替 - オーム電機GLEDライト 単3電池式 250lm ズーム機能付 3モード切替 - オーム電機GLEDライト 単3電池式 250lm ズーム機能付 3モード切替 - オーム電機GLEDライト 単3電池式 250lm ズーム機能付 3モード切替 - オーム電機

遠くまでキレイな光が届くLEDライト
既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)
ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光
ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約245m)
ズームアウトでワイドビームも
明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)
全光束250ルーメン(単3形乾電池2本使用/High時)
単3電池1本でも2本でも使用可能

保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による)光源LED(交換不可)光束(Lm)【未使用・新品のアルカリ乾電池使用・ズームアウト時】≪乾電池2本使用≫光束(明るさ)…High 250/Low 90、≪乾電池1本使用≫光束(明るさ)…High 55/Low 15照射距離(m)約245(最大値)内容量1個
注意
※乾電池1本で使用する場合、必ず伸び縮み部を縮め、乾電池サイズに合わせてご使用ください。本体を伸ばした状態のまま乾電池1本で使用した場合、ライトは点灯しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
電源
本体質量(g)
照度(Lx)
連続点灯時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19267581LHA-P25A5(約)最大径33×長さ115 ※電池1本の場合単3形乾電池×1本・2本(別売)約82(電池除く)【単3形乾電池2本・ズームインの場合】High…0.1m/約124500、0.5m/約43400、1m/約14500、Low…0.1m/約50000、0.5m/約13200、1m/約4250【未使用・新品のアルカリ乾電池使用・ズームアウト時】≪乾電池2本使用≫光束(明るさ)…High 約3.5時間/Low 約12時間、≪乾電池1本使用≫光束(明るさ)…High 約15時間/Low 約28時間
2,280
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする