曜日別特売

USB充電式LEDミニマルチライト UVライト付属

USB充電式LEDミニマルチライト UVライト付属 - オーム電機USB充電式LEDミニマルチライト UVライト付属 - オーム電機USB充電式LEDミニマルチライト UVライト付属 - オーム電機USB充電式LEDミニマルチライト UVライト付属 - オーム電機USB充電式LEDミニマルチライト UVライト付属 - オーム電機

11種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW/微灯、サイド白色点灯/点滅、UV、赤色点灯/点滅、赤色青色点滅)
ミニでも明るい、最大200ルーメン(BOOSTモード時)
波長395nmのUV(紫外線)ライトモードでネイルなどのUVレジン液の硬化や蓄光ルアーなどの蓄光に
赤色・青色点滅モードは夜間外出時や緊急時に便利
保護等級IPX4の防まつ形
USB充電式
便利なキーリング付き
マグネットで棚などの金属面に簡単取り付け
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠

付属品キーリング、USBケーブル質量(g)約17(キーリング含む)外形寸法(mm)(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による連続使用時間(時間)【満充電時/明るさ10%まで】約15分(白色BOOSTモード)、約2(白色HIGHモード)、約2(白色MIDモード)、約5(白色LOWモード)、約7(白色微灯モード)、約2(サイド白色モード)、約4(サイド白色点滅モード)、約1(UVモード)、約2(赤色モード)、約3(赤色点滅モード)、約3(赤色青色点滅モード)光源白色系LED、赤色系LED、青色系LED、UV LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 300mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約1(環境温度などにより異なります)紫外線波長(nm)395±10光束(Lm)約200※BOOST(ブースト)モード照射距離(m)約58内容量1個
注意
※波長395nmの紫外線LEDは通常の白色LEDと同様に強い光が出ており、直視すると大変危険です。また、長時間皮膚に照射すると悪影響を及ぼします。
※光をのぞきこんだり他の人の目に当てたりしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19267547LH-MR139UV
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする