オーム電機
USB充電式COBペンライト クリップ・マグネット付き
USB充電式
COBライト付き
クリップ、マグネット付き
付属品
USB充電ケーブル
質量(g)
約47
外形寸法(mm)
(約)幅16×高さ154×奥行19
電源
リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh)(交換不可)
光源
白色LED、白色COB(交換不可)
充電時間(時間)
約2 ※充放電 約300回可能
光束(Lm)
LED灯…約120 、COB Highモード…約140 /COB Lowモード…約70
照射距離(m)
約60(LED灯)
定格入力
DC5V 500mA(最大)
連続点灯時間(時間)
LED灯…約2.5、COB Highモード…約3時間/COB Lowモード…約7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19267556
LHA-PC14A7
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください