GLED 充電式LEDライト 550lm ズーム・調光機能付 作業・防災用

GLED 充電式LEDライト 550lm ズーム・調光機能付 作業・防災用 - オーム電機GLED 充電式LEDライト 550lm ズーム・調光機能付 作業・防災用 - オーム電機GLED 充電式LEDライト 550lm ズーム・調光機能付 作業・防災用 - オーム電機GLED 充電式LEDライト 550lm ズーム・調光機能付 作業・防災用 - オーム電機GLED 充電式LEDライト 550lm ズーム・調光機能付 作業・防災用 - オーム電機GLED 充電式LEDライト 550lm ズーム・調光機能付 作業・防災用 - オーム電機
(1件のレビュー)

遠くまでキレイな光が届くLEDライト
既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)
ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光
ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約290m)
ズームアウトでワイドビームも
全光束550ルーメン ※Highで使用した場合
明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)
充電式だから繰り返し使える
リチウムイオン仕様
残量が分かるインジケータ付スイッチ

付属品充電用USBケーブル(約50cm)外形寸法(mm)(約)最大径40×長さ111電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 700mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約130保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による)光源LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン・満充電の場合】High…0.1m/約171500、0.5m/約74500、1m/約21000、Low…0.1m/約38600、0.5m/約18800、1m/約5500連続点灯時間High 約1時間/Low 約4.5時間※ズームアウト・満充電時充電時間(時間)約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能光束(Lm)High 550/Low 130※ズームアウト・満充電時照射距離(m)約290(最大値)定格入力DC5V 950mA(最大)内容量1個
注意
※USBポート付きの充電器は本製品には含まれておりません。
※パソコンのUSB端子からの充電はしないでください。
※本体に充電しながらの点灯は絶対に行わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19267590LH-CP55A5
3,280
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 修理箇所の点検
製造業

修理箇所の点検用に買いました。めちゃくちゃ明るいので重宝しています。
今までのは現場で落として壊れてしまったりしていたので耐衝撃の部分ではこれから使ってみてですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする