曜日別特売

ズームLEDライト 470ルーメン 防水IPX6 マグネット付

ズームLEDライト 470ルーメン 防水IPX6 マグネット付 - オーム電機ズームLEDライト 470ルーメン 防水IPX6 マグネット付 - オーム電機ズームLEDライト 470ルーメン 防水IPX6 マグネット付 - オーム電機ズームLEDライト 470ルーメン 防水IPX6 マグネット付 - オーム電機ズームLEDライト 470ルーメン 防水IPX6 マグネット付 - オーム電機ズームLEDライト 470ルーメン 防水IPX6 マグネット付 - オーム電機

ズーム(集光⇔散光)機能搭載
全光束 470ルーメン ※Highモード
電池交換時期をお知らせするインジケーター付き
保護等級 IPX6(耐水形)
連続点灯 約8時間 ※Lowモード
マグネット付き

付属品ストラップ外形寸法(mm)(約)最大径33×長さ143電源単4形乾電池3本(別売)本体質量(g)約118(電池別)連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫約3時間・≪Lowモード≫約8時間保護等級IPX6(JIS C 09202003)あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響がない。光源白色LED(交換できません)照度(Lx)【ズームイン時】≪0.1m≫Highモード…約129000、Lowモード…約48600・≪0.5m≫Highモード…約17000、Lowモード…約7200・≪1m≫Highモード…約5500、Lowモード…約2900光束(Lm)【ズームアウト時未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫光束(明るさ)…約470・≪Lowモード≫光束(明るさ)…約240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19267617LHA-Z47A5
2,480
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする