曜日別特売

コンパクトLEDライト 50ルーメン 防水IPX3 アルミボディ

コンパクトLEDライト 50ルーメン 防水IPX3 アルミボディ - オーム電機コンパクトLEDライト 50ルーメン 防水IPX3 アルミボディ - オーム電機コンパクトLEDライト 50ルーメン 防水IPX3 アルミボディ - オーム電機コンパクトLEDライト 50ルーメン 防水IPX3 アルミボディ - オーム電機コンパクトLEDライト 50ルーメン 防水IPX3 アルミボディ - オーム電機

コンパクトサイズのLEDライト
フルアルミボディ
約50ルーメンの明るさ
防水保護等級 IPX3(防雨形)
カラーはブルー

質量(g)約28(電池別)外形寸法(mm)(約)最大径21×長さ97連続使用時間約11時間 ※新品未使用のアルカリ乾電池使用時、電池の性能や使用状況により異なります保護等級IPX3(防雨形)…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない光源白色LED×1個(交換できません)使用電源単3形乾電池1本(別売)照度(Lx)【照射距離による中心点】10cm/32000、50cm/2200、100cm/600光束(Lm)約50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19267635LHA-05B5-A
598
589
648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする