曜日別特売

USB充電式 LEDペンライト ズーム機能付 300lm IPX4 3段調光 FL1準拠

USB充電式 LEDペンライト ズーム機能付 300lm IPX4 3段調光 FL1準拠 - オーム電機USB充電式 LEDペンライト ズーム機能付 300lm IPX4 3段調光 FL1準拠 - オーム電機USB充電式 LEDペンライト ズーム機能付 300lm IPX4 3段調光 FL1準拠 - オーム電機USB充電式 LEDペンライト ズーム機能付 300lm IPX4 3段調光 FL1準拠 - オーム電機USB充電式 LEDペンライト ズーム機能付 300lm IPX4 3段調光 FL1準拠 - オーム電機USB充電式 LEDペンライト ズーム機能付 300lm IPX4 3段調光 FL1準拠 - オーム電機

スライドフォーカス機能付き
3種類の調光モード(HIGH/MID/LOW)
全光束はHIGHモードで300ルーメン
連続使用時間はLOWモードで約8.5時間
保護等級IPX4の防まつ形
USB充電式
携帯用クリップ付き
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠

付属品クリップ、USBケーブル質量(g)約54(クリップ含む)外形寸法(mm)(約)直径16×長さ152(クリップ除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約2/HIGH(ハイ)モード、約5/MID(ミドル)モード、約8.5/LOW(ロー)モード光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン(電池交換不可)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)600光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時照射距離(m)約65電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19267660LHC-R300ZL-K
3,580
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする