曜日別特売

USB充電式LEDヘッドライト 440ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード

USB充電式LEDヘッドライト 440ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード - オーム電機USB充電式LEDヘッドライト 440ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード - オーム電機USB充電式LEDヘッドライト 440ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード - オーム電機USB充電式LEDヘッドライト 440ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード - オーム電機

手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載
5種類の点灯モード(FULL/MAIN HIGH/SIDE HIGH/MAIN LOW/SIDE LOW)
明るさ440 lm(FULLモード)
連続使用時間 70時間(SIDE LOWモード)
可動ヘッド
USB充電式
保護等級 IPX4
充電インジケーター付き
持ち運びに便利な収納ケース付き
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠

付属品ヘッドバンド・USBケーブル・収納ケース質量(g)約96外形寸法(mm)(約)横60×高さ42×奥行39(ヘッドバンド除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約2.5/FULL(フル)モード・約3.5/MAINHIGH(メインハイ)モード・約7.5/SIDEHIGH(サイドハイ)モード・約8/MAINLOW(メインロー)モード・約70/SIDELOW(サイドロー)モード光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1800mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約3光束(Lm)約440照射距離(m)約100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19267529LC-MUS440-K
3,280
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする