オーム電機
LED電球 E17 広配光
全光束850ルーメン、小形電球60形相当の明るさ
光の広がり約200°の広配光タイプ
密閉形器具対応
断熱材施工器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
E17口金
昼白色
5年保証対象商品
2個入り
仕様
屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用
寸法(mm)
全長…78、最大径38
質量(g)
46
平均演色評価数
Ra83
寿命
40000h
内容量
1セット(2個)
注意
※ 次のような器具には使用できません。
※・ 調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
※・ 誘導灯、非常用照明器具
※・ HIDランプ器具、水銀灯器具
※・ 直流電源
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19267258
LDA6N-G-E17 IS53 2P
5.9
850
144
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください