曜日別特売

LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯

LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯 - オーム電機LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯 - オーム電機LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯 - オーム電機LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯 - オーム電機LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯 - オーム電機LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯 - オーム電機LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯 - オーム電機LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯 - オーム電機

周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯
人の動きがなくなると約2分後に自動消灯
急に消えないから安心、消灯お知らせ機能(消灯の5秒前に50%減光)付き

仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用口金E26寿命40000h待機時消費電力(W)0.1内容量1個
注意
※密閉器具・調光機能のついた器具や、次のような器具には使用できません。
※・ 調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
※・ 誘導灯非常用照明器具
※・ 水銀灯器具など
※・ 断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)
※・ ランプと反射板の距離が狭い器具
※・ 直流電源
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※センサーに向かって横切る場合は敏感に反応します。センサーの正面に向かう場合は反応が鈍いことがあります。
※周囲の温度が高くなる夏場など、反応が鈍くなることがあります。
※日中など明るい場所(周囲の明るさが50~100 lx以上)では点灯しません。
全6種類を絞り込む
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
平均演色評価数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19267459LDA12D-G R52全長…132、最大径…6562121560Ra84
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
19267468LDA12L-G R52全長…132、最大径…6562121520Ra83
1,980
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
19267477LDA8D-G R52全長…116、最大径…60587.7960Ra84
1,280
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
19267486LDA8L-G R52全長…116、最大径…60587.7950Ra83
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
19267495LDA5D-G R52全長…116、最大径…60545.1630Ra84
980
939
1,033(税込)
3日以内出荷
19267511LDA5L-G R52全長…116、最大径…60545.1610Ra83
980
939
1,033(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする