曜日別特売

LED電球 E26 60形相当 調光 密閉器具対応 全方向

LED電球 E26 60形相当 調光 密閉器具対応 全方向 - オーム電機LED電球 E26 60形相当 調光 密閉器具対応 全方向 - オーム電機LED電球 E26 60形相当 調光 密閉器具対応 全方向 - オーム電機LED電球 E26 60形相当 調光 密閉器具対応 全方向 - オーム電機LED電球 E26 60形相当 調光 密閉器具対応 全方向 - オーム電機LED電球 E26 60形相当 調光 密閉器具対応 全方向 - オーム電機LED電球 E26 60形相当 調光 密閉器具対応 全方向 - オーム電機LED電球 E26 60形相当 調光 密閉器具対応 全方向 - オーム電機

白熱電球60形相当の明るさ
調光器対応
密閉形器具対応
配光角280°の全方向タイプ
口金E26
省エネ法2027年度目標基準達成

外形寸法(mm)
全長108×最大径55
消費電力(W)
6.9
口金
E26
定格寿命(時間)
40000
対応
密閉器具、調光器
光源
LED
配光角度(°)
280
明るさ
60形相当
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
注意
※屋内用(屋外使用不可)
※交流電源100V 50/60Hz専用
※次の器具では使用できません
※・水銀灯器具
※・直流電源
※・誘導灯・非常用照明器具
※・断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)
※・ランプと反射板の距離が狭い器具
※・HIDランプ器具(ナトリウムランプ、メタルハライドランプなど)
※・白熱電球専用の人感センサー付き器具
※・蛍光ランプ用調光器具
※次の調光器では使用できません
※・人感センサー付調光器
※・段階調光形調光器
※・リモコン式調光器
※・定格1000W以上の調光器
※・記憶式調光器
※器具の構造や使用条件により使用できない場合があります。
※調光時の明るさの変化は白熱電球とは異なります。
※水滴などがかかる場所では使用しないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
光色
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73662770LDA7L-G/D AG5840電球色81
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
73662779LDA7D-G/D AG5850昼光色84
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする