NCD ミキシングボール

NCD ミキシングボール - 貝印NCD ミキシングボール - 貝印NCD ミキシングボール - 貝印

サビ、汚れや匂いが付きにくく、お手入れが簡単なステンレス製。

素材ステンレススチール内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
幅(cm)
寸法(cm)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19267958DF15282352018720
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
19267967DF1529295232218.623
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
19267976DF153041526249.626
1,600
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする