曜日別特売

アクオス(AQUOS) 液晶テレビ 外付けHDD対応 4Kダブルチューナー

アクオス(AQUOS) 液晶テレビ 外付けHDD対応 4Kダブルチューナー - シャープアクオス(AQUOS) 液晶テレビ 外付けHDD対応 4Kダブルチューナー - シャープアクオス(AQUOS) 液晶テレビ 外付けHDD対応 4Kダブルチューナー - シャープアクオス(AQUOS) 液晶テレビ 外付けHDD対応 4Kダブルチューナー - シャープアクオス(AQUOS) 液晶テレビ 外付けHDD対応 4Kダブルチューナー - シャープアクオス(AQUOS) 液晶テレビ 外付けHDD対応 4Kダブルチューナー - シャープアクオス(AQUOS) 液晶テレビ 外付けHDD対応 4Kダブルチューナー - シャープアクオス(AQUOS) 液晶テレビ 外付けHDD対応 4Kダブルチューナー - シャープ

USB外付けハードディスク(別売)対応
HDR映像対応

付属品
テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書
用途アクオス(AQUOS) 液晶テレビ 外付けHDD対応 4Kダブルチューナー 低反射OSGoogle TV待機時消費電力(W)0.5TVチューナーBS 4K・110度CS 4K、地上デジタル(CATVパススルー対応)、BS/110度CSデジタル内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
幅(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
画面サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
192665314T-C50GJ112(スタンド取付時:12.5)約121(外側)101.2、(内側)50111.7×9.1×65、(スタンド取付時:111.7×27.3×71.9)50V型
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
192665154T-C43GJ19.3(スタンド取付時:9.6)約136幅:71.497.1×9×57.1、(スタンド取付時:97.1×24.5×63.2)43V型
オープン
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
192665404T-C55GJ114(スタンド取付時:14.5)約139幅:(外側)106.1、(内側)54123.2×9.2×71.7、 (スタンド取付時:123.2×27.3×78.5)55V型
オープン
149,800
164,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする