曜日別特売

アクオス(AQUOS) 43V型 ハイビジョン液晶テレビ Google TV 外付けHDD対応

アクオス(AQUOS) 43V型 ハイビジョン液晶テレビ Google TV 外付けHDD対応 - シャープアクオス(AQUOS) 43V型 ハイビジョン液晶テレビ Google TV 外付けHDD対応 - シャープアクオス(AQUOS) 43V型 ハイビジョン液晶テレビ Google TV 外付けHDD対応 - シャープアクオス(AQUOS) 43V型 ハイビジョン液晶テレビ Google TV 外付けHDD対応 - シャープアクオス(AQUOS) 43V型 ハイビジョン液晶テレビ Google TV 外付けHDD対応 - シャープアクオス(AQUOS) 43V型 ハイビジョン液晶テレビ Google TV 外付けHDD対応 - シャープアクオス(AQUOS) 43V型 ハイビジョン液晶テレビ Google TV 外付けHDD対応 - シャープアクオス(AQUOS) 43V型 ハイビジョン液晶テレビ Google TV 外付けHDD対応 - シャープ

43V型ハイビジョン液晶
USB外付けハードディスク(別売)対応

用途アクオス(AQUOS) 43V型 ハイビジョン液晶テレビ Google TV 外付けHDD対応 一人暮らし 新生活 チューナー フルハイビジョン 43インチ付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式、取扱説明書、保証書質量(kg)8.4(スタンド取付時:8.7)消費電力(W)約72幅(cm)スタンド:71.4保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97.1×9.1×57.1、(スタンド取付時:97.1×24.5×63.2)画面サイズ43V型OSGoogle TV画素数1920×1080年間消費電力量(kW)71h待機時消費電力(W)0.5TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応)、BS/110度CSデジタル内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
192664974T-C43GF2
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする