ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONY

様々なコンテンツに没入できるノイズキャンセリング機能
1000Xシリーズと同様の統合プロセッサーV1を搭載。
様々な環境でノイズを気にすることなく、お好みのコンテンツを高音質で楽しめます。
低音域から高音域までバランスの良い高音質
1000Xシリーズと同様の統合プロセッサーV1を搭載し、高音質を実現しました。
また、専用アプリ「Sound Connect(旧Headphones Connect)」から自分好みにヘッドホンをカスタマイズできます。
圧縮音源の高音域をクリアに再現する「DSEE」(※)も搭載しました。
ソニーのワイヤレスノイキャンヘッドホン史上、最軽量(※)
快適性を追求してデザインや内部構造も見直しました。
着けていることを忘れるような装着感を実現しています。
テレワークにも最適な通話品質
高精度ボイスピックアップテクノロジーであなたの声をクリアに届けます。

付属品USBケーブル、保証書、接続ケーブル型式密閉ダイナミックピンク質量(g)約192タイプコード:片出し(着脱式)電源(V)内蔵充電式リチウムイオン電池(DC3.85)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1コード長さ(m)約1.2感度108 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時)、99 dB/mW (有線接続時、POWER OFF 時)入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグインピーダンス対応:325 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時)、31 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER OFF 時)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2標準持続時間(h)電源:【連続音声再生】最大35(NC ON時)、最大50(NC OFF時)、【連続通話】最大35(NC ON時)、最大40(NC OFF時)入力端子音声:ステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)【ヘッドホン部】7~20000(JEITA)、【ヘッドホン部(その他)】7~20000(JEITA)充電時間(時間)約3.5充電方式USB充電保護対応コンテンツ:SCMS-Tインピーダンス(Ω)325(1 kHzにて/有線接続時、POWER ON 時)、31(1 kHzにて/有線接続時、POWER OFF 時)ドライバーユニット(Φmm)30通信距離(m)最大:10周波数帯域(GHz)使用:2.4帯 (2.4000- 2.4835)伝送帯域(Hz)(A2DP)20~20000 (44.1KHzサンプリング時)対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、HSP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19266725WH-CH720N PC
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする