紙パック式掃除機 キャニスター

紙パック式掃除機 キャニスター - Panasonic(パナソニック)紙パック式掃除機 キャニスター - Panasonic(パナソニック)紙パック式掃除機 キャニスター - Panasonic(パナソニック)紙パック式掃除機 キャニスター - Panasonic(パナソニック)紙パック式掃除機 キャニスター - Panasonic(パナソニック)

軽量&ハイパワークリーナー
エアダストキャッチャーでハウスダストまでキレイに
すき間ノズルで細かなところもしっかりお掃除
紙パック式でお手入れ簡単

用途紙パック式掃除機 クリーナー 掃除機 コード付き キャニスター 日本製 軽量 コンパクト 強力 すき間ノズル 家電 シンプル おしゃれ 新生活付属品すき間用ノズル、紙パックAMC-S5(1枚)質量(kg)2.7ライトブルーコード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.2×34.8×19.5集じん量(L)1.3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19266445MC-PJ24A-A
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする