「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。
常圧専用タイプです。
新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。
新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。
すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。
ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。
用途エア工具の動力源。仕様発生音(dB):55(静音モード)幅(mm)425質量(kg)14高さ(mm)375種類静音奥行(mm)316空気取出口常圧4個圧力調整範囲(MPa)常圧0.1~0.83a(約1~8.5Kgf/cm2)吐出量(L/min)(2.5MPa)ハイパワー・AIモード時90最高圧力タンク内:45気圧(4.4MPa)使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)潤滑方式オイルレス方式エアータンク容量(L)8モーター出力(W)1300圧力制御範囲(MPa)静音モード:ON圧 約2.5/OFF圧 約3.0,AIモード:ON圧 約2.5~3.9/OFF圧 約2.9~4.4,ハイパワーモード:ON圧 約3.9/OFF圧 約4.4内容量1台