曜日別特売

炊飯器 5.5合 IH

炊飯器 5.5合 IH - YAMAZEN(山善)炊飯器 5.5合 IH - YAMAZEN(山善)炊飯器 5.5合 IH - YAMAZEN(山善)炊飯器 5.5合 IH - YAMAZEN(山善)炊飯器 5.5合 IH - YAMAZEN(山善)炊飯器 5.5合 IH - YAMAZEN(山善)炊飯器 5.5合 IH - YAMAZEN(山善)炊飯器 5.5合 IH - YAMAZEN(山善)

9種類のメニュー搭載
タイマーは最大24時間まで設定可能
内釜・しゃもじ・内ぶた、蒸気キャップは丸洗い対応
マグネットコード採用
本体ハンドル付きで持ち運びに便利

用途炊飯器 5.5合 IH 一人暮らし IH炊飯器 5.5合炊き 保温 予約 炊き分け おかゆ 早炊き 玄米 米 ご飯 シンプル おしゃれ仕様蒸発水量:6.5g付属品しゃもじ、計量カップ、電源コード質量(kg)3.9ブラック消費電力(W)900電源AC100(50/60Hz)方式炊飯:IH式電源コード(m)約1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.1×34×21.8消費電力量(Wh)1回当たりの炊飯時:166.2、1時間当たりのタイマー予約時:0.55、1時間当たりの保温時:15.8、1時間当たりの待機時:0.42年間消費電力量(kW)82.7h最大炊飯量1L(5.5合)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19266479YJU-E10(B)
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする