Richell(リッチェル)
歯がため もちもちいちご(ケース付)
歯ぐきにやさしい素材とかみ分けできる形状の歯がためです
幅(mm)
69
高さ(mm)
90
質量(g)
62
奥行(mm)
47
適合年齢(歳)
3か月~
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19264948
022026
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください