曜日別特売

防災ルームシューズ 右足

防災ルームシューズ 右足 - 徳武産業防災ルームシューズ 右足 - 徳武産業防災ルームシューズ 右足 - 徳武産業防災ルームシューズ 右足 - 徳武産業

耐踏抜き試験、基準クリア
履き口が広く、調整できる
反射材付きで夜間歩行も安心

材質表:ポリエステル65%、綿35%/内:ポリエステル75%、綿25%/底:TPRグレー質量(g)(片方Lサイズ)約150内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
192656484606M22~23
1,350
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
192656574606L23.5~24.5
1,350
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
192656664606LL25~26
1,350
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
1926567546063L26.5~27.5
1,350
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする