徳武産業
防災ルームシューズ 左足
耐踏抜き試験、基準クリア
履き口が広く、調整できる
反射材付きで夜間歩行も安心
材質
表:ポリエステル65%、綿35%/内:ポリエステル75%、綿25%/底:TPR
色
グレー
質量(g)
(片方Lサイズ)約150
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19265691
4606
M
22~23
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265700
4606
L
23.5~24.5
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265709
4606
LL
25~26
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください