曜日別特売

山田式 骨盤ストロングベルト

山田式 骨盤ストロングベルト - ミノウラ

補強ベルトで強力にサポートできる骨盤ベルトです
調節しやすく女性でもらくらく装着
メッシュタイプでムレにくく、快適
ストレッチ性に優れた、弾性繊維使用

用途骨盤の保護・補強、補助ベルト付き、強力タイプ)サイズLLサイズ内容量1個
注意
※締めすぎないようにご注意下さい。
※下着の上から装着して下さい。
※長時間(8時間以上)の連続使用はしないで下さい。
※就寝時や食事中は使用しないで下さい。
※外傷、しっしん、かぶれ、アトピーのある方は使用しないで下さい。
※妊娠中又は妊娠していると思われる方は使用しないで下さい。
※万一、使用中に身体の異常を感じた時には直ちに使用を中止して下さい。
※乳幼児の手の届かない所に保管して下さい。
※本品の改造、用途以外の使用はしないで下さい。
※洗濯する場合には、洗濯表示に従って下さい。
※面ファスナーの取り扱いには注意して下さい。
※火気に近づけないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19265045-
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする