ミノウラ
山田式 ヒザラーククロスアップベルト
【保護】メインベルトがヒザ全体をしっかりサポート
【加圧】クロスアップヒザにかかる負担をやわらげる
【支え】両脇のコイルボーンがヒザのグラつきをサポート
用途
ヒザの保護・補強、(補助ベルト付き、加圧タイプ)
サイズ
フリーサイズ
内容量
1個
注意
※締めすぎないようにご注意下さい。
※肌の弱い方は下着などの上から装着して頂くか短時間のご使用で様子を見て下さい。
※外傷、しっしん、かぶれ、アトピーのある方は使用しないで下さい。
※肌の弱い方は、短時間の使用で様子を見てください。
※万一、使用中に体の異常を感じた時には直ちに使用を中止して下さい。
※乳幼児の手の届かない所に保管して下さい。
※本品の改造、用途以外のご使用はしないで下さい。
※洗濯する場合は洗濯表記に従って下さい。
※洗濯後は脱水機を使用せず弱く絞って下さい。
※タンプラー乾燥はお避け下さい。
※面ファスナーの取り扱いには注意して下さい。
※火気に近づけないで下さい。
※品質向上のため予告なく仕様を変更する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19265088
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください