曜日別特売

チルミル 2缶 800g×2

チルミル 2缶 800g×2 - 森永乳業

1歳~3歳頃の幼児期のお子さまに必要な鉄・カルシウム等の栄養素をバランスよく配合。

幅(mm)270質量(kg)2.11高さ(mm)159奥行(mm)135内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19268281-
オープン
4,898
5,290(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする