シナノ
自立 抗ウイルス楽ーダ+(プラス)
毎日触れるものだからこそ、清潔に
シンプルな折り畳みベーシックモデル
太いのに軽くて安心な定番モデル
握りやすさを追求したグリップ
材質
シャフト素材:耐食アルミ20Φ+18Φ、グリップ:抗ウイルスグリップ/PP+エラストマ
質量(g)
約255
適応身長(cm)
約156-186cm
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19265167
-
ネイビー
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265176
-
レッド
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください