曜日別特売

ネオクラシカル 伸縮

ネオクラシカル 伸縮 - シナノネオクラシカル 伸縮 - シナノ

新しくて懐かしいネオクラシカルなデザイン
「握る」に特化した"やわらGELグリップ"
握りやすいスリムネック

材質耐食アルミ直径18mm・直径16mm、先ゴム:PP-10-16質量(g)約245収納サイズ75cm寸法(cm)75-90(2.5毎)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19265806605200アイビーブルー
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265815605201アイビーレッド
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする