シナノ
SOFT-GA
長時間握っても痛くならない柔らかグリップ
握りやすさの秘密 スーパースリムネック
安定感ある太めパイプ
材質
シャフト素材:耐食アルミ 20Φ+18Φ、グリップ:木製+発泡ゴム、先ゴム:PP-11-18mm AV、ストラップ:布製ストラップ
質量(g)
約290
収納サイズ
75cm
寸法(cm)
75-90(2.5毎)
適応身長(cm)
約145-175cm
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19265831
602051
グリーン
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265840
602050
ブラウン
¥
15,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください