曜日別特売

カイノス クール

カイノス クール - シナノカイノス クール - シナノカイノス クール - シナノ

カチッ!と安心。フィットジョイント
滑りにくい安全先ゴム
握りやすさを追求した「スリムネック」

材質耐食アルミ:18Φ+16Φ、グリップ:木製(カリン)、先ゴム:PP-18-16mm(滑りにくい安全先ゴム)質量(g)約290収納サイズ26cm寸法(cm)80-90(2毎)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19265770604032ネイビー
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265779604030ブラック
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265788604031ブラウン
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする